Univerzálna upínacia podložka jednotlivá 3

Č. pol.: 372200 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6500E
Výška podložky (použiť párovo) 71 mm - 208 mm
Výška 131 mm
Dĺžka 68 mm
Šírka 30 mm
Druh produktu Upínací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 372200 3
EAN/GTIN 4020772073312
Číslo výrobcu 73312

Popis

Prevedenie:

Schodovo ozubená. Na použitie v pároch. Jednotlivé podložky sú použiteľné v spojení s úpinkou č. 372000.

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.