Univerzálna upínacia podložka jednotlivá 2

Č. pol.: 372200 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6500E
Výška podložky (použiť párovo) 39 mm - 107 mm
Výška 66 mm
Dĺžka 35,5 mm
Šírka 30 mm
Druh produktu Upínací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 372200 2
EAN/GTIN 4020772073305
Číslo výrobcu 73304

Popis

Prevedenie:

Schodovo ozubená. Na použitie v pároch. Jednotlivé podložky sú použiteľné v spojení s úpinkou č. 372000.

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.