Upínky so stupňovitými zubami 9X60

Č. pol.: 372000 9X60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Šírka štrbiny 9 mm
Celková dĺžka 60 mm
Výška 12 mm
Šírka 25 mm
pre upínacie skrutky M8
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 372000 9X60
EAN/GTIN 4020772070366
Číslo výrobcu 70367

Popis

Použitie:

Iba v spojení s univerzálnymi upínacími podložkami č. 372200.

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka