Zalomené upínacie rameno 26X200

Č. pol.: 371800 26X200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6316
Norma DIN 6316
Šírka štrbiny 26 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výška H 70 mm
Výška H2 35 mm
Šírka 70 mm
pre upínacie skrutky M24
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371800 26X200
EAN/GTIN 4020772071103
Číslo výrobcu 71100

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka