Vidlicové svorky skosené, DIN 6315 B, Šírka drážky×celková dĺžka: 26X250mm

Č. pol.: 371600 26X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315B
Norma DIN 6315 B
Šírka štrbiny 26 mm
Celková dĺžka 250 mm
Výška 40 mm
Šírka 66 mm
pre upínacie skrutky M24
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371600 26X250
EAN/GTIN 4020772070595
Číslo výrobcu 70599

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka