Vidlicové úpinky s nosom 9X100

Č. pol.: 371400 9X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Šírka štrbiny 9 mm
Celková dĺžka 100 mm
Výška 15 mm
Šírka 30 mm
pre upínacie skrutky M8
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 371400 9X100
EAN/GTIN 4020772070861
Číslo výrobcu 70862

Popis

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka