Vidlicové úpinky s nosom 18X250

Č. pol.: 371400 18X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6315GN
    Norma DIN 6315 GN
    Šírka štrbiny 18 mm
    Celková dĺžka 250 mm
    Výška 30 mm
    Šírka 50 mm
    pre upínacie skrutky M16; M18
    Druh produktu Úpinka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 371400 18X250
    EAN/GTIN 4020772070915
    Číslo výrobcu 70912

    Popis

    Materiál:

    Zušľachtená oceľ, lakovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka