{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6311 | |
Šírka drážky a | 20 mm | |
Dĺžka Upínacia skrutka | 200 mm | |
Výška upínania h | 16 mm - 89,5 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 2020200 | |
Dĺžka L | 200 mm | |
Šírka B | 49 mm | |
Výška H | 44 mm | |
Závit G | M20 | |
Druh produktu | Úpinka |
Číslo položky | 370830 20X200 | |
EAN/GTIN | 4020772377564 | |
Číslo výrobcu | 376756 |