Kľukové nastaviteľné upínacie rameno 12

Č. pol.: 370720 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6316V
Šírka drážky a 12 mm
Výška upínania h 28 mm - 58 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1212100
Dĺžka L 125 mm
Šírka B 14 mm
Výška H 20 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 44 mm
Dĺžka drážky f 40 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370720 12
EAN/GTIN 4020772071288
Číslo výrobcu 71282

Popis

Prevedenie:

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti!).

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka