{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6313K | |
Šírka drážky a | 16 mm | |
Výška upínania h | 0 mm - 55 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 1616160 | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 56 mm | |
Druh produktu | Upínacia príložka |
Číslo položky | 370665 16 | |
EAN/GTIN | 4020772077181 | |
Číslo výrobcu | 77180 |