Drážkový T-kameň 22

Č. pol.: 370560 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Zušľachtená oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šírka a 21,7 mm
Šírka e 35 mm
Výška k 14 mm
Dĺžka 35 mm
Veľkosť závitu M16
Výška kameňa 28 mm
Menovitý rozmer T-drážky 22 mm
so závitom Áno
Materiál Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti 10
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370560 22
EAN/GTIN 4020772155636
Číslo výrobcu 155630

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.