{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Duo | |
Dĺžka reťaze | 1 m | |
Dĺžka L | 108 mm | |
Šírka B | 40 mm | |
Výška H | 89 mm | |
maximálna upínacia sila | 16 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 70 Nm | |
Rozmer cez steny Upínacia skrutka SW | 11 | |
Druh produktu | Reťazový upínač |
Číslo položky | 370270 | |
EAN/GTIN | 2050001769176 | |
Číslo výrobcu | 06-041 |