MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 37020 , 250 nožů

Č. pol.: 37020.39
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
    Druh produktu Čepeľ

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 37020.39
    EAN/GTIN 4002632800795
    Číslo výrobcu 37020.39
    Číslo L L60170 823

    Popis

    Popis:

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 37020 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,20 mm.

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 37020 je 250 kusů pod pořadovým číslem 37020,39. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
      Řez:
      Standardní broušení
    • Fazety nožů:
      1násobné

      charakteristiky čepele:
      4cestný použitelný nůž
    • Základní materiál:
      Ocel

    Charakteristika:

    • Průmyslový nůž, obdélník
    • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
    • Základní materiál: Ocel
    • Čepel nerez: Ne
    • Broušení nožů: Standardní broušení
    • Fazety nožů: 1násobný
    • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
    • Počet řezných hran: 2
    • Řezné hrany: 4násobný použitelný

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka