{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | piccolo | |
Vykladanie A | 54 mm | |
Výška upínania S | -15 mm - 58 mm | |
Dĺžka L | 73 mm | |
Šírka B | 32 mm | |
Výška H | 62,5 mm | |
maximálna upínacia sila | 6,5 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 30 Nm | |
Druh produktu | Kompaktný upínač |
Číslo položky | 370170 54 | |
EAN/GTIN | 4045197312891 | |
Číslo výrobcu | 07-021 |