Kompaktný upínač, Vykladanie A: 47mm

Č. pol.: 370143 47
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Reach A (mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Reach A 47 mm
Clamping height S 0 mm - 90 mm
Length L 95 mm
Width B 40 mm
Height H 81 mm
maximum clamping force 16 kN
maximum torque 105 Nm
for thread M M12
Type of product Compact clamp

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370143 47
EAN/GTIN 4062406233136
Číslo výrobcu 370143 47

Popis

Advantage:

  • Compact design, dirt-repellent and chip-repellent.
  • Height scale permits quick pre-setting of the clamping height.
  • Captive pressure piece. Pressure piece adapters are attached by a magnetic insert.
  • Easy assembly using the clamping arm.

Material:

Body and pressure arm of heat treatable steel.

Supplied with:

Compact clamp, T-nut for width 14 mm and screw M12.

Optional extras:

Pressure piece set No. 370148.