{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie A | 67 mm | |
Výška upínania S | -8 mm - 100 mm | |
Dĺžka L | 95 mm | |
Šírka B | 35 mm | |
Výška H | 81 mm | |
Prítlačné rameno r | 94 mm | |
maximálna upínacia sila | 12 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 105 Nm | |
Upevňovací otvor pre cylindrické skrutky DIN 912 | M10/M12 | |
Druh produktu | Kompaktný upínač |
Číslo položky | 370142 67 | |
EAN/GTIN | 4045197605900 | |
Číslo výrobcu | 370142 67 |