Mechanická upínacia klieština vonkajšie napätie 90

Č. pol.: 370126 90
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška H 35 mm
Maximálna hĺbka spracovania T 15 mm
Prevedenie vonkajšie napätie
Upínací zdvih 0,3 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370126 90
EAN/GTIN 4059245292554
Číslo výrobcu K1184.1090

Popis

Prevedenie:

  • Na upínanie obrobkov so zložitými kontúrami, na 5-stranné obrábanie.
  • Minimálna hĺbka upnutia 2 mm.
  • Upínací zdvih 0,3 mm.

Materiál:

Hliník s vysokou pevnosťou.

Rozsah dodávky:

Upínací krúžok na obrábanie.