{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 38 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 6 mm | |
Dĺžka l2 | 13,6 mm | |
Dĺžka l3 | 10 mm | |
Prídržná sila | 6 kN | |
pre upínacie dosky ±0,05 | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací čap |
Číslo položky | 370105 20X30 | |
EAN/GTIN | 4045197949417 | |
Číslo výrobcu | 370105 20X30 |