Výškový prvok dlhé 4

Č. pol.: 370093 4
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 7600z
Šírka T-drážky 22 mm
pre typ 4
Upevňovacia skrutka G M20
A 80 mm
B 58 mm
L 175 mm
Upevňovacia skrutka G1 M10
Druh produktu Výškový prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370093 4
EAN/GTIN 4020772003456
Číslo výrobcu 554825

Popis

Prevedenie:

  • Kovaný medziprvok z legovanej kalenej ocele, čierne pozinkovaný.
  • Ďalšie výšky upínania sú možné zostavením viacerých výškových prvkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej súpravy a skrutky s valcovou hlavou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka