Výškový prvok dlhé 3

Č. pol.: 370093 3
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 7600z
Šírka T-drážky 18 mm
pre typ 3
Upevňovacia skrutka G M16
A 70 mm
B 47,5 mm
L 155 mm
Upevňovacia skrutka G1 M8
Druh produktu Výškový prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370093 3
EAN/GTIN 4020772003449
Číslo výrobcu 554824

Popis

Prevedenie:

  • Kovaný medziprvok z legovanej kalenej ocele, čierne pozinkovaný.
  • Ďalšie výšky upínania sú možné zostavením viacerých výškových prvkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej súpravy a skrutky s valcovou hlavou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka