{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764CC | |
Šírka T-drážky | 22 mm | |
Upevňovacia skrutka G | M20 | |
Výška upínania h-H | 7 mm - 88 mm | |
Upínacia sila | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Dráha prestavenia V | 19 mm - 165 mm | |
Rozmer cez steny SW | 12 mm | |
s výškovým prvkom | nie | |
Upevňovacia skrutka G1 | M24 | |
Druh produktu | Silový upínač |
Číslo položky | 370091 4 | |
EAN/GTIN | 4020772003159 | |
Číslo výrobcu | 554198 |