Tvarový upínač 100X50

Č. pol.: 370089 100X50
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka B 72 mm
⌀ D2 11,4 mm
Výška H 63 mm
Maximálna hĺbka spracovania T 15 mm
Upínacia sila 5,5 kN
Maximálny uťahovací moment 46 Nm
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370089 100X50
EAN/GTIN 2050001962126
Číslo výrobcu K1169.50100

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upnúť 2 obrobky.
  • Maximálny upínací zdvih 0,5 mm.

Materiál:

Upínacie kliny zo zušľachtenej ocele.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho krúžku na obrábanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.