Výkyvný upínač s rukoväťou 40R

Č. pol.: 370086 40R
Zľava
336,02 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Výška H 78,1 mm
Výška upínania H1min. 44,1 mm
Výška upínania H1max. 45,9 mm
Závit M M8
Závit M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Rozmer E 25 mm
maximálna upínacia sila 1 200 N
max. ručná sila rukoväti 200 N
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370086 40R
EAN/GTIN 2050001877352
Číslo výrobcu K0912.114540

Popis

Prevedenie:

  • Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálnym upínacím zdvihom (H1/H2) pomocou pohybu páky (vľavo/vpravo).
  • Korpus zo zušľachtenej ocele a černený.
  • Rovnomerná upínacia sila na obrobku.
  • Málo rušivých kontúr vďaka odnímateľnej rukoväti.

Použitie:

  • Na rýchle upínanie a uvoľnenie individuálnych komponentov.
  • Pre ľahké trieskové obrábanie.

Poznámka:

Skrutkovacie rukoväte s obmedzením točivého momentu je možné dodať na dopyt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka