Uchytenie upínacieho háku 100

Č. pol.: 370083 100
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Vonkajší ⌀ D 40 mm
⌀ DF7 25 mm
Maximálny uťahovací moment 49 Nm
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370083 100
EAN/GTIN 2050001962065
Číslo výrobcu K0017.12100

Popis

Použitie:

Na vedenie a zvýšenie brúseného upínacieho háku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.