Upínací hák brúsený M16 8

Č. pol.: 370074 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 8
    H1 75 mm
    Výška H2 36 mm
    Dĺžka 1 50 mm
    Fmax. 38 kN
    Maximálny uťahovací moment 147 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Druh produktu Upínací hák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 370074 8
    EAN/GTIN 2050001962034
    Číslo výrobcu K0014.316150

    Popis

    Použitie:

    Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
    Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka