Upínacie háky s nákružkom M8 6

Č. pol.: 370070 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ M 8
H1 45 mm - 55 mm
Výška H2 14 mm
Dĺžka 1 30 mm
Fmax. 6,7 kN
Maximálny uťahovací moment 20 Nm
Závit M M8
Druh produktu Upínací hák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370070 6
EAN/GTIN 2050001887856
Číslo výrobcu K0015.08130

Popis

Prevedenie:

So zápustnou skrutkou.
Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.

Použitie:

Priame zaskrutkovanie do otvoru rastra, aj bez zapustenia.
Na priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.

Vhodné pro:

Výškový prvok č.370077.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka