Samovyrovnávacia podložka nastaviteľná ryhovaná, vonkajší závit M12

Č. pol.: 370066 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Rozmer cez steny SW 17 mm
Vonkajší ⌀ D1 8,6 mm
Dĺžka 1 15,7 mm
Dĺžka goliera L2 35 mm
maximálne zaťaženie (statické) 15 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370066 M12
EAN/GTIN 2050001961976
Číslo výrobcu K0287.312

Popis

Prevedenie:

Gulička z ocele pre guličkové ložiská.
  • Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.
  • Gulička zaistená proti pretáčaniu.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka