Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M3

Č. pol.: 370062 M3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M3
Vonkajší ⌀ D 9 mm
Dĺžka 1 13 mm
Dĺžka goliera L2 5 mm
maximálne zaťaženie (statické) 8 kN
Druh produktu Výkyvná dosadacia plocha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370062 M3
EAN/GTIN 4059245309542
Výrobca Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Prevedenie:

  • Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.
  • Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Poznámka:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.