Sťahovacia svorka s excentrom, Závit: M12

Č. pol.: 370051 M12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 62 mm
Výška H 35 mm
Šírka B1 46 mm
Šírka B2 14 mm
Upínací zdvih 5,5 mm
Upínacia sila 7 kN
maximálny uťahovací moment 60 Nm
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370051 M12
EAN/GTIN 4059245559749

Popis

Výhoda:

  • Kompaktný dizajn.
  • Rýchle a jednoduché upínanie komponentov pomocou sťahovania.

Použitie:

Na bočné upínanie úzkych a širokých obrobkov. Zavedenie upínacej sily excentrickým nastavením s dodatočným účinkom sťahovania.

Materiál:

Teleso z tvrdenej ocele, brunované.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka