• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínací čap tvar C Oceľ sploštená, ⌀ D: 50mm

Č. pol.: 370042 50
Cena platí do 24. 11. 2024
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 50 mm
Vonkajší ⌀ dn6 50 mm
Dĺžka 1 50 mm
Dĺžka goliera L2 50 mm
Závit M M6
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370042 50
EAN/GTIN 2050001883513
Číslo výrobcu K0350.502

Popis

Prevedenie:

Oceľ tvrdená a brúsená.

Použitie:

Polohovanie obrobkov s lícovaným rozmerom.
Tolerancia v rozmere rozostupu otvorov je možné premostiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka