Upínací čap tvar A Oceľ 30

Č. pol.: 370040 30
Zľava
31,91 €
Cena platí do 31. 7. 2024
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 30 mm
Vonkajší ⌀ dn6 30 mm
Dĺžka 1 30 mm
Dĺžka goliera L2 30 mm
Závit M M6
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370040 30
EAN/GTIN 2050001876232
Číslo výrobcu K0350.30

Popis

Prevedenie:

Oceľ tvrdená a brúsená.

Použitie:

Polohovanie obrobkov s lícovaným rozmerom.
Možno použiť ako podstavec alebo kalený doraz pre prípravky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka