Upínka Pitbull Nôž M2,5

Č. pol.: 370025 M2,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,85 € / ks
  • Od 8 ks
    29,04 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M2,5
    BH9 9,5 mm
    H 6,6 mm
    B1 3,8 mm
    H1 3,6 mm
    Výška H2 1,9 mm
    Upínacia šírka 9,5 mm
    Upínacia dráha 0,15 mm
    maximálny uťahovací moment 1,8 Nm
    Upínacia sila 2,8 kN
    Materiál Ocel
    Druh produktu Upínací systém prípravku

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 370025 M2,5
    EAN/GTIN 4046368563005
    Číslo výrobcu 56000

    Popis

    Prevedenie:

    • Upínací prvok vrátane skrutky s vnútorným šesťhranom DIN912 s olejovzdorným O-krúžkom.
    • Bezpečné a presné upínanie.
    • Malé konštrukčné rozmery, preto málo rušivých kontúr.

    Upínacia ostrá hrana na polotovary.

    Použitie:

    Ideálne na viacnásobné upínanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka