Upínacia svorka s excentrom 22

Č. pol.: 370009 22

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    85,43 € / ks
  • Od 2 ks
    71,19 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Šesťhranný disk SW 30 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 12 mm
SW2 6 mm
Dráha výstredníka S1 2,5 mm
Výška disku H 12,7 mm
Dĺžka L 44,3 mm
Upínacia sila 27 kN
maximálny uťahovací moment 135 Nm
maximálny uťahovací moment aretačnej skrutky 55 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370009 22
EAN/GTIN 4046368509362
Číslo výrobcu 50436

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
  • Šesťhranný mosadzný kotúč s oceľovou excentrickou skrutkou.
  • Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka