Excentrická úpinka s ozubenou podložkou M12

Č. pol.: 370008 M12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,87 € / ks
  • Od 8 ks
    25,73 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Disk pazúra ⌀ D1 25,4 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW1 8 mm
Dráha výstredníka S1 2 mm
Rozmer A 12,7 mm
Výška disku H 9,6 mm
Dĺžka závitu L 25 mm
Upínacia sila 18 kN
maximálny uťahovací moment 88 Nm
Druh produktu Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370008 M12
EAN/GTIN 4046368875887
Číslo výrobcu 82588

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Upínací kotúč z ocele kalenej po cementovaní s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Poznámka:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka