Kleště pro uchopení pro jemnou mechaniku potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 125 mm

Č. pol.: 37 31 125
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 37 31 125
    EAN/GTIN 4003773035145
    Číslo výrobcu 37 31 125
    Číslo L L70010 389

    Popis

    Popis:

    • Přesné kleště pro jemné montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
    • pro uchopení, držení, ohýbání a nastavování
    • Přesné broušené hroty
    • Úchopové plochy hladké
    • Pečlivě odjehlené hrany
    • vykládaný spoj

    Charakteristika:

    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,0 mm
    • Šířka hrotu (E): 2,0 mm
    • Tloušťka hrotu (F): 1,6 mm
    • Délka čelistí (B): 27,0 mm
    • Šířka hlavy (A): 12,5 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka