S0808J SWUBR-06 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Č. pol.: 3692787
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3692787
EAN/GTIN 7291075065732
Číslo výrobcu 3692787
Číslo L L23990 542

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, dělící Dmin 8,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška hřídele (H) 7,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 060101L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8.5 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 7.4 mm

Vhodné výrobky

Vložky