S50W PCLNR-19 Vyvrtávací tyče pro negativní, kosočtvercové destičky s úhlem úhlu 80°

Č. pol.: 3690481
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3690481
    EAN/GTIN 7291075064223
    Číslo výrobcu 3690481
    Číslo L L23990 507

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, dělící Dmin 63 mm, celková délka (OAL) 450 mm, výška hřídele (H) 47 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 35 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 63 mm
    • Celková délka (OAL) 450 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 70 mm
    • Výška dríku (H) 47 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka