Brusný kotouč na plocho 300x20x127 mm typ 1 C60J11V18

Č. pol.: 36890
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 36890
EAN/GTIN 9003170368902
Číslo výrobcu 36890
Číslo L L50140 1830

Popis

Popis:

Při obrábění karbidu křemíku je tento karbidový kotouč nákladově efektivní alternativou k superabrasivům. U nitridovaných obrobků s jednoduchými profily nebo otěruvzdornými vstřikovacími slitinami je karbidový kotouč z křemíku dobrou alternativou, protože může být profilovaný standardními diamantovými obvazovými nástroji.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: C 60 J11 V18
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 20 x 127 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Vhodnost materiálu: Litina, karbid

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro obrábění odlitků a neželezných kovů, ale i pro podřízené aplikace na karbidu
  • Pro nitridované obrobky s jednoduchými profily nebo otěruvzdorné stříkací slitiny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka