Základná doska, Dĺžka: 180mm

Č. pol.: 368010 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 180 mm
Šírka 360 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 368010 180
EAN/GTIN 4062406739003
Číslo výrobcu 368010 180

Popis

Prevedenie:

Systém pozostávajúci zo základnej dosky a upínacej dosky/platne. Základná doska sa montuje na upínací systém nulového bodu alebo priamo na stôl stroja s rozstupom 200 mm. Upínacia doska/platňa sa namontuje na základnú dosku a jednotlivo sa vloží negatív obrysu súčiastky. Alternatívne možno na upínaciu dosku/platňu pripevniť jednoduché upínacie prvky od Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder a pod. na upínanie komponentov.
Hliník eloxovaný.
Rozstup 200 mm.

Vhodné pro:

Upínacie systémy s nulovým bodom s rozchodom 200 mm alebo priečnym rozstupom 200 mm (pri veľ. 360).

Rozsah dodávky:

4 lícované skrutky M8, 4 uzatváracie skrutky.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025 18M12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka