3dotykový dutinoměr Holtest v sadě 4-8″ (8 ks)

Č. pol.: 368-920
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
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 368-920
EAN/GTIN 4946368517667
Číslo výrobcu 368-920
Číslo L L40010 7550

Popis

Popis:

Tato sada, skládající se ze dvou a tří bodových vnitřních měřicích šroubů, vám nabízí následující výhody: Sada se skládá z kompletních jednotek. Měřicí plochy z tvrdokov (měřicí rozsah 26 mm ocel). Měřicí plochy potažené titanem (rozsah měření > 6mm ocel) zaručují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. Dodává se s nastavovacími kroužky.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 4 - 8
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, seřizovacího kroužku, prodlužovací trubky, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze pro měřicí zařízení).

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka