3dotykový dutinoměr Holtest 4-5″, 0.0002″, jednoduchý model

Č. pol.: 368-874
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
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 368-874
EAN/GTIN 4946368517957
Číslo výrobcu 368-874
Číslo L L40010 9683

Popis

Popis:

Ekonomické provedení. Jednotlivá zařízení. Bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 4 - 5
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka