Popis:
Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,275 - 0,35
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky je saténově chromovaná, do 0,5″: ⌀ 17 mm nad 0,5″: ⌀ 23 mm.
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce