Dělicí kotouč 230x2,5x22,23 mm zalomený A30R STANDARDNÍ nerezová ocel

Č. pol.: 367802
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 367802
    EAN/GTIN 9003173678022
    Číslo výrobcu 367802
    Číslo L L50140 53

    Popis

    Popis:

    Tento STANDARDNÍ nůž pro úhlovou brusku je ekonomickým řešením pro uživatele z několika důvodů. Díky své obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých vlastností nerezové oceli, ale lze jej použít i na ocel. Kromě toho je pohodlné používání a nabízí dobrou životnost, stejně jako ostří.

    Charakteristika:

    • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: STANDARDNÍ
    • Specifikace: A 30 R-BF INOX
    • Rozměr (D x u x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
    • Průměr: 230 mm
    • Tloušťka: 2,5 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování nebo snížení únavové pevnosti a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli
    • Pohodlné řezání s vynikající životností nástroje
    • Krátká pracovní doba díky velmi dobré účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)

    Použitie:

    • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
    • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Odporúčanie:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

    Speciální funkce:
    • Ideální pro řezání nerezové oceli
    • Pohodlná práce s vysokou účinností řezání
    • Dlouhá životnost

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka