Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366751 veľ. 160×4 18

Č. pol.: 366760 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 18 mm
    Druh produktu Paralelné podložky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 366760 18
    EAN/GTIN 4045197559142
    Číslo výrobcu 366760 18

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
    HOLEX − výšková tolerancia 0,01 mm.

    Použitie:

    Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

    Vhodné pro:

    Sada rovnobežných podložiek 366751.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka