Súprava paralelných podložiek

Č. pol.: 366753
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet líšt 8 Pár
Šírka 8 mm
Výška 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Dĺžka 200 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366753
EAN/GTIN 4045197559395
Číslo výrobcu 366753

Popis

Prevedenie:

Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.
Presnosť: tolerancia výšky ±0,01 mm, tolerancia šírky ±0,02 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka