Súprava paralelných podložiek

Č. pol.: 366751
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet líšt 9 Pár
    Šírka 4 mm
    Výška 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
    Dĺžka 160 mm
    Druh produktu Paralelné podložky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 366751
    EAN/GTIN 4045197559371
    Číslo výrobcu 366751

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.
    Presnosť: tolerancia výšky ±0,01 mm, tolerancia šírky ±0,02 mm.

    Použitie:

    Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka