Súprava paralelných podložiek

Č. pol.: 366750
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
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
Počet líšt 14 Pár
Šírka 10 mm
Výška 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Dĺžka 150 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366750
EAN/GTIN 4045197293619
Číslo výrobcu 366750
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsené v pároch, tvrdosť 60 HRC.
Presnosť: tolerancia výšky ±0,01 mm, tolerancia šírky ±0,02 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.