Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366702/6704 veľ. 125 10X33

Č. pol.: 366711 10X33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka × výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 10 mm
Výška 33 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366711 10X33
EAN/GTIN 4045197799876
Číslo výrobcu 366711 10X33

Popis

Prevedenie:

Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
GARANT − Precízne vyhotovenie. Presnosť: Tolerancia výšky a šírky ± 0,007 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Vhodné pro:

Súprava paralelných podložiek 366702; 366704.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka