Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 125mm

Č. pol.: 366702 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Popis tvaru: rovná; paralelná; pravouhlá

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet líšt 24 Pár
Dĺžka 125 mm
Popis tvaru rovná; paralelná; pravouhlá
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 366702 125
EAN/GTIN 4045197799265
Číslo výrobcu 366702 125
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

GARANT − Precízne vyhotovenie. Tolerancia párovania ≤ 0,004 mm, tolerancia šírky/výšky ≤ 0,007 mm, extrémne presná rovnosť a uhlovosť. Podklady uchovávané v špeciálnych plastových stojanoch. Tvrdosť: 60 HRC.
Jemne brúsené v pároch.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Obsah:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Poznámka:

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.
1 mm stúpajúce, dosiahnutelné sú všetky rozmery (okrem 9 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka