{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 160 mm | |
Šírka | 10 mm | |
Výška | 45 mm | |
Tolerancia výšky | ± 0,01 mm | |
Tvrdosť | 60 HRC | |
Druh produktu | Paralelné podložky |
Číslo položky | 366327 45 | |
EAN/GTIN | 4062406298562 | |
Číslo výrobcu | 366327 45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár paralelných podložiek, 160×10 Magnetická spodná strana 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
96,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
60,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
95,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 10 | 45 | 5 |
Tvrdosť | 60 | 60 | |
Výška | 45 | 45 | |
Tolerancia výšky | ± 0,01 | ± 0,01 | |
Dĺžka | 160 | 160 | |
Druh produktu | Paralelné podložky | Paralelné podložky | Paralelné podložky |